Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/16 pulg.
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del mango1/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- SerieM51CO
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha