Motion
051307
Broca de longitud cónica - Serie M51CO , Material de acero de alta velocidad de cobalto, Tamaño de broca de 7/64 pulg., Longitud de canal de 2-1/2 pulg., Longitud total de 4-5/8 pulg.
Artículo MI #01686396
No. Fabricante 051307
Precio21.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie M51CO , Material de acero de alta velocidad de cobalto, Tamaño de broca de 7/64 pulg., Longitud de canal de 2-1/2 pulg., Longitud total de 4-5/8 pulg.
Artículo MI #01686396
No. Fabricante 051307
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
Precio21.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    7/64 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35, M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    M51CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5996373 M51CO BROCA 7/64 LONGITUD CÓNICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron