Motion
051320
Broca de longitud cónica Precision Twist Drill®, serie M51CO , material de acero de alta velocidad de cobalto, tamaño de broca de 5/16 in, longitud de canal de 4 in, longitud total de 6-3/8 in
Artículo MI #01686409
No. Fabricante 051320
Precio39.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica Precision Twist Drill®, serie M51CO , material de acero de alta velocidad de cobalto, tamaño de broca de 5/16 in, longitud de canal de 4 in, longitud total de 6-3/8 in
Artículo MI #01686409
No. Fabricante 051320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/16 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Serie
    M51CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5996323 M51CO BROCA 5/16 LONGITUD CÓNICA