Motion
052030
Broca de longitud cónica Precision Twist Drill®, serie R52 , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca n.o 30 , longitud de canal de 3 in, longitud total de 5-3/8 in
Artículo MI #01686741
No. Fabricante 052030
Precio19.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica Precision Twist Drill®, serie R52 , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca n.o 30 , longitud de canal de 3 in, longitud total de 5-3/8 in
Artículo MI #01686741
No. Fabricante 052030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #30
  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    5-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    #30

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    R52
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
6000235 R52 BROCA #30 LONGITUD CÓNICA