Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#31
- Longitud del canal2-3/4 pulg.
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Diámetro del mango#31
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- SerieR52
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha