Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#37
- Longitud del canal2-1/2 pulg.
- Longitud total4-5/8 pulg.
- Diámetro del mango#37
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- SerieR52
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha