Especificaciones
Dimensiones
- Broca TamañoQ
- Canal Longitud3-7/16 pulg.
- En general Longitud4-3/4 pulg.
- Diámetro del mango0.332 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR15B
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI, NAS 907
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
5999055 R15B BROCA Q LONGITUD DEL TRABAJADOR