Motion
015222
Broca de longitud de herramienta - Serie R15B , V, Material de acero de alta velocidad, 3-5/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5 pulg. OAL
Artículo MI #01687047
No. Fabricante 015222
Price$16.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie R15B , V, Material de acero de alta velocidad, 3-5/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5 pulg. OAL
Artículo MI #01687047
No. Fabricante 015222
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
Price$16.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    V
  • Flute Length  
    3-5/8 pulg.
  • Overall Length  
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.377 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Point Angle  
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R15B
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI, NAS 907
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5999140 R15B DRILL BIT V JOBBER LNGTH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo