Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit SizeW
- Flute Length3-3/4 pulg.
- Overall Length5-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.386 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR15B
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI, NAS 907
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
5999142 R15B DRILL BIT W JOBBER LNGTH