Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño0.2813 pulg.
- Canal Longitud2-15/16 pulg.
- En general Longitud4-1/4 pulg.
- Diámetro del mangoK
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35, M42
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR15CO
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha