Motion
052612
Aeronave / Broca extralarga - 3/16 pulg., Acero de alta velocidad de cobalto, 2-5/16 pulg. Canal, punta de 135 °, 12 pulg. OAL
Artículo MI #01687081
No. Fabricante 052612
Precio25.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeronave / Broca extralarga - 3/16 pulg., Acero de alta velocidad de cobalto, 2-5/16 pulg. Canal, punta de 135 °, 12 pulg. OAL
Artículo MI #01687081
No. Fabricante 052612
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
Su precio$25.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/16 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-5/16 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35, M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    CO500-12
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI, NAS 907
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5995779 CO500-12 BROCA 3/16 A/C EXT.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo