Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño#27
- Canal Longitud1-7/8 pulg.
- En general Longitud6 pulg.
- Diámetro del mango#27
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35, M42
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieCO501-6
- Mango TipoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha