Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1.80 mm
- Canal Longitud22 mm
- En general Longitud46 mm
- Diámetro del mango1.80 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Serie2A
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónDIN 338
- Dirección en espiralEspiral derecha