Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size4.60 mm
- Flute Length47 mm
- Overall Length80 mm
- Diámetro del mango4.60 mm
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Serie2A
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónDIN 338
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
6000790 2A BROCA 4.60MM JOBBERR