Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño0.45 mm
- Canal Longitud5 mm
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- En general Longitud20 mm
- Diámetro del mango0.45 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoConvencional
- Serie2A
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónDIN 338
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal