Motion
016259
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie 2A , 1.45 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 18 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 40 mm
Artículo MI #01687857
No. Fabricante 016259
Precio3.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie 2A , 1.45 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 18 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 40 mm
Artículo MI #01687857
No. Fabricante 016259
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
Precio3.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1.45 mm
  • Canal Longitud  
    18 mm
  • En general Longitud  
    40 mm
  • Diámetro del mango
    1.45 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    2A
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    DIN 338
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
6000634 2A BROCA 1.45MM JOBBERR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno