Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño2.4 mm
- Canal Longitud30 mm
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- En general Longitud57 mm
- Diámetro del mango2.4 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie2ACO
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónDIN 338, NAS 907
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal