Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3.2 mm
- Canal Longitud36 mm
- En general Longitud65 mm
- Diámetro del mango3.2 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35, M42
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie2ACO
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónDIN 338
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha