Motion
016455
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie 2ACO , 5.5 mm, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 57 mm flauta, 135 ° ángulo de punta, 93 mm OAL
Artículo MI #01688036
No. Fabricante 016455
Precio7.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie 2ACO , 5.5 mm, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 57 mm flauta, 135 ° ángulo de punta, 93 mm OAL
Artículo MI #01688036
No. Fabricante 016455
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
Su precio$7.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5.5 mm
  • Canal Longitud  
    57 mm
  • En general Longitud  
    93 mm
  • Diámetro del mango
    5.5 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35, M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    2ACO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    DIN 338
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
6000739 2ACO BROCA 5.50MM TRABAJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"