Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño#1
- Canal Longitud2-5/8 pulg.
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- En general Longitud3-7/8 pulg.
- Diámetro del mango0.228 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieR18
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
5998450 18 BROCA N.O 1 LONGITUD DEL TRABAJADOR