Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size#21
- Flute Length2-1/8 pulg.
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- Overall Length3-1/4 pulg.
- Diámetro del mango0.159 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieR18
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
5998330 18 BROCA #21 LONGITUD DEL TRABAJADOR