Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño5/64 pulg.
- Canal Longitud1 pulg.
- En general Longitud6 pulg.
- Diámetro del mango5/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie500-6
- Mango TipoRedondo liso
- EspecificaciónANSI, NAS 907
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha