Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño15/64 pulg.
- Canal Longitud2-5/8 pulg.
- En general Longitud6 pulg.
- Diámetro del mango15/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie500-6
- Mango TipoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha