Motion
018060
Broca de longitud de herramienta - Serie R18 , #60, Material de acero de alta velocidad, 11/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 1-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #01688755
No. Fabricante 018060
Precio2.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie R18 , #60, Material de acero de alta velocidad, 11/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 1-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #01688755
No. Fabricante 018060
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
Precio2.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #60
  • Canal Longitud  
    11/16 pulg.
  • Ángulo de hélice
    De 21 a 34 °
  • En general Longitud  
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.04 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    R18
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
5999138 18 BROCA #60 LONGITUD DEL TRABAJADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo