Motion
018071
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill®, serie R18 , n.o 71, material de acero de alta velocidad, canal de 3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, 1-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01688781
No. Fabricante 018071
Precio4.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill®, serie R18 , n.o 71, material de acero de alta velocidad, canal de 3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, 1-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01688781
No. Fabricante 018071
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
Precio4.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #71
  • Canal Longitud  
    3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    #71

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    R18
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5999176 18 BROCA #71 LONGITUD DEL TRABAJADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good