Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size#76
- Flute Length3/16 in
- Overall Length7/8 in
- Diámetro del mango#76
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- SerieR18
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
5999187 18 BROCA #76 LONGITUD DEL TRABAJADOR