Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño#16
- Canal Longitud2-3/16 pulg.
- En general Longitud6 pulg.
- Diámetro del mango#16
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie501-6
- Mango TipoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
BROCA 6001467 501-6 #16 A/C EXT.