Motion
018107
Broca de longitud de herramienta - Serie R18A , #7, Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #01688818
No. Fabricante 018107
Price$5.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie R18A , #7, Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #01688818
No. Fabricante 018107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.30/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    #7
  • Flute Length  
    2-7/16 pulg.
  • Ángulo de hélice
    De 21 a 34 °
  • Overall Length  
    3-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.201 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Point Angle  
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R18A
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI, NAS 907
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
5999035 R18A BROCA #7 LONGITUD DEL TRABAJADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo