Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size#15
- Flute Length2-3/16 pulg.
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- Overall Length3-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.18 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR18A
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI, NAS 907
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
5999294 R18A BROCA #15 LONGITUD DEL TRABAJADOR