Motion
058149
Broca espiral de precisión® para aeronave / Broca extralarga - #49, acero de alta velocidad, canal de 1 pulg., punta de 135 °, 6 pulg. OAL
Artículo MI #01688858
No. Fabricante 058149
Precio8.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca espiral de precisión® para aeronave / Broca extralarga - #49, acero de alta velocidad, canal de 1 pulg., punta de 135 °, 6 pulg. OAL
Artículo MI #01688858
No. Fabricante 058149
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
Precio8.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #49
  • Canal Longitud  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    #49

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    501-6
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA 6001296 501-6 #49 A/C EXT.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo