Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size#50
- Flute Length1 in
- Overall Length6 in
- Diámetro del mango#50
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie501-6
- Shank TypePlain Round
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
BROCA 6001302 501-6 #50 A/C EXT.