Motion
018147
Broca de longitud Jobber - Serie R18A , #47, Material de acero de alta velocidad, canal de 1 pulg., ángulo de punta de 118 °, 2 pulg. OAL
Artículo MI #01688909
No. Fabricante 018147
Precio3.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie R18A , #47, Material de acero de alta velocidad, canal de 1 pulg., ángulo de punta de 118 °, 2 pulg. OAL
Artículo MI #01688909
No. Fabricante 018147

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #47
  • Canal Longitud  
    1 pulg.
  • Ángulo de hélice
    De 21 a 34 °
  • En general Longitud  
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.0785 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R18A
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI, NAS 907
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
5999101 R18A BROCA #47 LONGITUD DEL TRABAJADOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo