Motion
018204
Broca de longitud de herramienta - Serie R18B , #4, Material de acero de alta velocidad, 2-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #01688929
No. Fabricante 018204
Precio5.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie R18B , #4, Material de acero de alta velocidad, 2-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #01688929
No. Fabricante 018204
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
Precio5.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #4
  • Canal Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.209 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R18B
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI, NAS 907
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5999169 R18B BROCA #4 LONGITUD DEL TRABAJADOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo