Motion
058310
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 2-1/16 pulg. longitud total
Artículo MI #01688937
No. Fabricante 058310
Precio6.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 2-1/16 pulg. longitud total
Artículo MI #01688937
No. Fabricante 058310
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
Precio6.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/32 pulg.
  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división del radio
  • Serie
    QC41P
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071583109

Descripción general

Descripción del fabricante
5997586 QC1P BROCA 5/32 TORNILLO MAQUINADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo