Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño#17
- Canal Longitud2-3/16 pulg.
- En general Longitud3-3/8 pulg.
- Diámetro del mango#17
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35, M42
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR18CO
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha