Motion
018370
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie R18CO , #70, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 3/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01689289
No. Fabricante 018370
Price$6.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie R18CO , #70, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 3/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01689289
No. Fabricante 018370

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.01/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    #70
  • Flute Length  
    3/8 in
  • Overall Length  
    1-1/4 in
  • Diámetro del mango
    #70

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35, M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Point Angle  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R18CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5997813 R18CO BROCA #70 JOBBERR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron