Motion
059644
Aeronave / Broca extralarga - 11/16 pulg., Acero de alta velocidad, 9 pulg. Canal, 118 ° Punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #01689522
No. Fabricante 059644
Precio150.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeronave / Broca extralarga - 11/16 pulg., Acero de alta velocidad, 9 pulg. Canal, 118 ° Punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #01689522
No. Fabricante 059644

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio150.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    11/16 pulg.
  • Canal Longitud  
    9 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Diámetro del mango
    11/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    1290
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
6000181 1290 BROCA 11/16 XL 12" ÓLEO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo