Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size#23
- Flute Length2 pulg.
- Ángulo de héliceDe 35 a 45 °
- Overall Length3-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.154 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieR18H
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral rápido
Descripción general
Descripción del fabricante
5998239 R18H BROCA #23 LONGITUD DEL TRABAJADOR