Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño5/8 pulg.
- Canal Longitud13 pulg.
- En general Longitud18 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoConvencional
- Serie1813
- Mango TipoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha