Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño#68
- Canal Longitud1/2 pulg.
- En general Longitud1-3/8 pulg.
- Diámetro del mango#68
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- SerieR10P
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
5999284 R18P BROCA #68 LONGITUD DEL TRABAJADOR