Motion
018678
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill®, serie R18P , n.o 78, material de acero de alta velocidad, canal de 3/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, 7/8 pulg. OAL
Artículo MI #01689852
No. Fabricante 018678
Precio3.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill®, serie R18P , n.o 78, material de acero de alta velocidad, canal de 3/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, 7/8 pulg. OAL
Artículo MI #01689852
No. Fabricante 018678
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
Precio3.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #78
  • Canal Longitud  
    3/16 pulg.
  • En general Longitud  
    7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    #78

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    R18P
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5999220 R18P BROCA #78 LONGITUD DEL TRABAJADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"