Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte16 mm
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro5 mm
- Longitud total50 mm
- Mango Diámetro5 mm
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- SerieEB3304M
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoExtremo no esférico
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Canal recto o en espiralEspiral