Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca17/32 pulg.
- Longitud del canal4-5/8 pulg.
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- Longitud total8-1/2 pulg.
- Tamaño del mango cónico2MT
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35, M42
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto diluido
- Serie209CO
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal