Motion
021352
Broca de mango cónico, serie 209CO , material de acero de alta velocidad de cobalto, 25/32 pulg., canal de 6 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 10-5/8 pulg.
Artículo MI #01693085
No. Fabricante 021352
Precio177.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico, serie 209CO , material de acero de alta velocidad de cobalto, 25/32 pulg., canal de 6 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 10-5/8 pulg.
Artículo MI #01693085
No. Fabricante 021352
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
Precio177.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    25/32 pulg.
  • Longitud del canal
    6 pulg.
  • Ángulo de hélice
    De 21 a 34 °
  • Longitud total
    10-5/8 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    3MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35, M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto diluido
  • Serie
    209CO
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
6000783 209CO BROCA 25/32 #3MT MANGO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo