Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte1-5/8 pulg.
- Tipo de longitudExtralargo
- Fresadora Diámetro5/16 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Mango Diámetro5/16 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- SerieEB6304
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoExtremo no esférico
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Canal recto o en espiralEspiral