Motion
040036
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - 9/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 4 pulg. longitud total
Artículo MI #01694748
No. Fabricante 040036
Precio38.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - 9/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 4 pulg. longitud total
Artículo MI #01694748
No. Fabricante 040036
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
Precio38.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9/16 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    9/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    R40
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071400369

Descripción general

Descripción del fabricante
5998582 R40 BROCA 9/16 TORNILLO MÁQUINA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo