Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca3/32 pulg.
- Longitud del canal3/4 pulg.
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Diámetro del mango3/32 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35, M42
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieM40CO
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071403063
Descripción general
Descripción del fabricante
5995958 M40CO BROCA 3/32 TORNILLO MAQUINADO