Motion
040312
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - 3/16 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 1-1/8 pulg. Canal, Ángulo de punta de 135 °, 2-3/16 pulg. Longitud total
Artículo MI #01694794
No. Fabricante 040312
Precio5.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - 3/16 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 1-1/8 pulg. Canal, Ángulo de punta de 135 °, 2-3/16 pulg. Longitud total
Artículo MI #01694794
No. Fabricante 040312

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/16 pulg.
  • Longitud del canal
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35, M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    M40CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071403124

Descripción general

Descripción del fabricante
5995954 M40CO BROCA 3/16 TORNILLO MAQUINADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo