Motion
040552
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - 13/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-3/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5-1/4 pulg. longitud total
Artículo MI #01694822
No. Fabricante 040552
Precio87.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - 13/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-3/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5-1/4 pulg. longitud total
Artículo MI #01694822
No. Fabricante 040552
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
Precio87.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    13/16 pulg.
  • Longitud del canal
    3-3/8 pulg.
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    13/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    R40
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071405524

Descripción general

Descripción del fabricante
5998602 R40 BROCA 13/16 TORNILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo