Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca1/16 pulg.
- Longitud del canal5/8 pulg.
- Longitud total1-5/8 pulg.
- Diámetro del mango1/16 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR40C
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071408044
Descripción general
Descripción del fabricante
5999397 R40C BROCA 1/16 TORNILLO